Micrometro digitale rapido per interni XTL 20-25 mm

Codice art.: 428760 20-25
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • CHF 12.00 /pz.
    Nota:

    Nota: la leggibilità della dimensione del carattere può essere influenzata dal numero di caratteri.

    Consegna in 1-2 settimane
  • CHF 45.00 /pz.
  • CHF 79.00 /pz.
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Intervallo di misurazione (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Norma: DIN 863
  • Risoluzione: mm / pollici
  • Interfaccia: Interfaccia RS232C; Porta USB
  • Imballaggio: Custodia rigida

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Norma DIN 863
    n. art. batterie / accumulatori in dotazione 081560 CR2032
    Intervallo di misurazione 20 mm - 25 mm
    Lettura 0,001 mm
    Risoluzione mm / pollici
    Limite di errore 0,004 mm
    Interfaccia Interfaccia RS232C; Porta USB
    Alimentazione Funzionamento a batteria
    Numero di batterie contenute 1
    Dimensione a 0,5 mm
    Profondità di misura standard 66 mm
    Profondità di misura con prolunga 216 mm
    Metrologia digitale
    Imballaggio Custodia rigida
    Tipo di prodotto Strumento di misura per interni a 3 punti

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 428760 20-25
    EAN / GTIN 2050001706454

    Descrizione

    Esecuzione:

    Strumenti di misura rapida per interni a 3 punti per la misura di fori ciechi a partire dalla Dim. 12,5–16. Griffe di misura fisse in HM a partire da Dim. 12,5–16. Lettura su display digitale allargato di facile lettura. Misurazione sicura e senza errori; senza nonio. Perfetti per la misura verticale di fori.

    Funzione:

    • Commutazione mm / pollici.
    • Impostazione di 2 valori di preset.
    • Tasto ON/OFF/HOLD.

    Fornitura:

    Leva di misura, testina di misura con certificato di collaudo UKAS, inclusa 1 batteria n. art. 081560 Dim. CR2032.

    Accessori speciali:

    Cavo per la trasmissione dati n. art. 498950 (da Dim. 20), n. art. 498951 (fino a Dim. 20), anelli di riscontro n. art. 484030, prolunghe n. art. 428510.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello