Set di micrometri digitali rapidi per interni XT Holematic con Bluetooth 20-50 mm

Codice art.: 428752 20-50
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • CHF 12.00 /pz.
    Nota:

    Nota: la leggibilità della dimensione del carattere può essere influenzata dal numero di caratteri.

    Consegna in 1-2 settimane
  • CHF 237.00 /pz.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Campo di misura (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Norma: DIN 863
  • Risoluzione: mm / pollici
  • Interfaccia: Interfaccia RS232C; Porta USB; Interfaccia Bluetooth
  • Grado di protezione IP: IP 67
  • Applicazione radio: HID (Human Interface Device); Software del produttore; HCT Mobile App

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Serie HCT
    Norma DIN 863
    n. art. batterie / accumulatori in dotazione 081560 CR2032
    Intervallo di misurazione 20 mm - 50 mm
    Lettura 0,001 mm
    Risoluzione mm / pollici
    Limite di errore 0,004 mm
    Interfaccia Interfaccia RS232C; Porta USB; Interfaccia Bluetooth
    Grado di protezione IP IP 67
    Alimentazione Funzionamento a batteria
    Numero di batterie contenute 1
    Applicazione radio HID (Human Interface Device); Software del produttore; HCT Mobile App
    Metrologia digitale
    Numero di testine di misure 3
    ⌀ Anello di riscontro 20 / 35 mm
    Imballaggio Custodia rigida
    Tipo di prodotto Strumento di misura per interni a 3 punti

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 428752 20-50
    EAN / GTIN 5051102207571

    Descrizione

    Esecuzione:

    Strumenti di misura rapida per interni a 3 punti Holematic, per la misura di fori ciechi a partire dalla Dim. 12,5–16. Griffe di misura fisse in HM a partire da Dim. 12,5–16. Lettura su display digitale allargato di facile lettura. Misurazione sicura e senza errori; senza nonio. Compatibile con la app opzionale HCT (Hoffmann Group Connected Tools). Disponibile gratuitamente per Android e iOS.

    Vantaggi:

    Misurazione rapida e ripetibile grazie all’impugnatura a pistola e alla forza di misura costante.

    Funzione:

    • Commutazione mm / pollici.
    • Impostazione di 2 valori di preset.
    • Tasto ON/OFF/HOLD.
    IP67: protezione contro l’immersione temporanea in acqua e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa contro il contatto.

    Fornitura:

    Micrometri digitali rapidi per interni n. art. 428702 e anelli di riscontro con certificato di collaudo UKAS.

    Accessori speciali:

    Cavo per la trasmissione dati n. art. 498948, chiavetta USB n. art. 498952, anelli di azzeramento n. art. 484030, prolunghe n. art. 428510.

    Ricambi:

    Testine di misura sostitutive n. art. 428605, griffe di misura n. art. 428745, molla di ritorno n. art. 428746.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Servizi & Consulenza prodotti

    Form

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Volantini

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promozioni

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello