Set di micrometri digitali per interni XT 20-50 mm

Codice art.: 428652 20-50
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • CHF 12.00 /pz.
    Nota:

    Nota: la leggibilità della dimensione del carattere può essere influenzata dal numero di caratteri.

    Consegna in 1-2 settimane
  • CHF 237.00 /pz.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Campo di misura (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Norma: DIN 863
  • Risoluzione: mm / pollici
  • Interfaccia: Interfaccia RS232C; Porta USB; Interfaccia Bluetooth
  • Grado di protezione IP: IP 67
  • Applicazione radio: HID (Human Interface Device); Software del produttore; HCT Mobile App

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Serie HCT
    Norma DIN 863
    Intervallo di misurazione 20 mm - 50 mm
    Risoluzione mm / pollici
    Interfaccia Interfaccia RS232C; Porta USB; Interfaccia Bluetooth
    Grado di protezione IP IP 67
    Applicazione radio HID (Human Interface Device); Software del produttore; HCT Mobile App
    Metrologia digitale
    Numero di testine di misure 3
    Numero anelli di riscontro 2
    ⌀ Anello di riscontro 20 / 35 mm
    Imballaggio Custodia rigida
    Alimentazione Funzionamento a batteria
    Numero di batterie contenute 1
    n. art. batterie / accumulatori in dotazione 081560 CR2032
    Tipo di prodotto Micrometro per interni a 3 punte

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 428652 20-50
    EAN / GTIN 5051102209711

    Descrizione

    Esecuzione:

    Micrometri per interni a 3 punte per la misura di fori ciechi a partire da Dim. 12,5–16. Griffe di misura fisse in metallo duro a partire da Dim. 12,5. Lettura su display digitale allargato di facile lettura. Stelo interamente temprato e rettificato. Misurazione sicura e senza errori; senza nonio. Compatibile con la app opzionale HCT (Hoffmann Group Connected Tools). Disponibile gratuitamente per Android e iOS.

    Funzione:

    • Commutazione mm / pollici.
    • Impostazione di 4 valori di preset.
    • Tasto ON/OFF/HOLD.
    IP67: protezione contro l’immersione temporanea in acqua e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa contro il contatto.

    Fornitura:

    Micrometri digitali per interni n. art. 428602 e anelli di riscontro con certificato di taratura UKAS.

    Accessori speciali:

    Cavo per la trasmissione dati n. art. 498948.
    Chiavetta USB n. art. 498952.
    Anelli di riscontro n. art. 484030.
    Prolunghe n. art. 428510.

    Ricambi:

    Testine di misura sostitutive n. art. 428605, griffe di misura n. art. 428745, molla di ritorno n. art. 428746.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello