{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | HCT | |
Normativa | DIN 863 | |
Campo di misura | 16 mm - 20 mm | |
Risoluzione commutabile | 0,01 / 0,001 mm | |
Risoluzione | mm / pollici | |
Limite di errore | 0,004 mm | |
Dimensione a | 0,5 mm | |
Profondità di misura standard | 66 mm | |
Profondità di misura con prolunga | 166 mm | |
Interfaccia | Interfaccia RS232C; Porta USB; Interfaccia Bluetooth® | |
Grado di protezione IP | IP 67 | |
Applicazione radio | HID (Human Interface Device); Software del produttore; HCT Mobile App | |
Metrologia | digitale | |
Imballaggio | Custodia rigida | |
Alimentazione | Funzionamento a batteria | |
Numero di batterie contenute | 1 | |
n. art. batterie / accumulatori in dotazione | 081560 CR2032 | |
Tipo di prodotto | Micrometro per interni a 3 punte |
Codice articolo | 428602 16-20 | |
EAN / GTIN | 5051102210021 |