Esecuzione:
Struttura tubolare leggera e stabile. Due aste di misura per l’alloggiamento dei vari tastatori. Supporto fisso per asta di misura (senza scanalatura di guida) per una regolazione approssimativa sul tubo. Supporto mobile per asta di misura con guida a sfere, priva di gioco e attrito, che consente la massima precisione. Forza di misura costante grazie alla molla integrata. Affinché sia possibile l'inserimento senza contatto nella posizione di misura, l'asta di misura mobile è retrattile. Intervallo di misurazione ampliabile grazie alla prolunga opzionale (max. 3000 mm). Utilizzabile con tutti i comparatori o comparatori ad alta precisione con gambo ⌀ 8 mm, h6.
Uso:
Strumento di misura universale per la verifica comparativa. Per misure interne ed esterne di qualsiasi genere e per la misurazione su spallamenti stretti. Con accessori speciali per misurare ruote di centraggio, intagli, scanalature, codi di rondine, coni, dentature, filettature interne e esterne.
Fornitura:
Strumento base, astuccio di legno.
Accessori speciali:
Comparatore o comparatore ad alta precisione con intervallo di misurazione di 25 mm.