Micrometro 50-70 mm

Codice art.: 427800 50-70
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • CHF 12.00 /pz.
    Nota:

    Nota: la leggibilità della dimensione del carattere può essere influenzata dal numero di caratteri.

    Consegna in 1-2 settimane
  • CHF 54.60 /pz.
  • CHF 108.00 /pz.
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Intervallo di misurazione (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Norma: DIN 863
  • Scala tamburo graduato: 1/50

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Norma DIN 863
    Intervallo di misurazione 50 mm - 70 mm
    Lettura 0,01 mm
    Scala tamburo graduato 1/50 mm
    Limite di errore 5 µm
    ⌀ Stelo 7 mm
    ⌀ Tamburo graduato 12,5 mm
    Metrologia analogico
    Tipo di prodotto Micrometro per interni a 2 punte

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 427800 50-70
    EAN / GTIN 4059192005658
    Codice del produttore 4163002

    Descrizione

    Esecuzione:

    Struttura tubolare leggera e resistente a pressoflessione. Stelo interamente temprato e rettificato. Superfici di contatto temprate e lappate. Elementi di comando e lettura in esecuzione cromata opaca. Dal campo di misura 100 − 125 mm viene fornito con isolamento termico e dispositivo di fissaggio.

    Fornitura:

    Micrometro.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello