{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Normativa | Norma interna | |
Campo di misura | 75 mm - 100 mm | |
Lettura | 0,01 mm | |
Scala tamburo graduato | 1/50 mm | |
Limite di errore | 8 µm | |
⌀ Tamburo graduato | 18 mm | |
Metrologia | analogico | |
Imballaggio | Custodia rigida | |
Tipo di prodotto | Micrometro con becchi per interni |
Codice articolo | 426805 75-100 | |
EAN / GTIN | 4946368019901 | |
Codice del produttore | 145-188 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
![]() ![]() Micrometro con becchi per interni 75-100 mm
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino
CHF 432.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 339.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Lettura | 0,01 mm | 0,01 mm |
Limite di errore | 8 µm | 16 µm |
Campo di misura | 75 mm - 100 mm | 75 mm - 100 mm |
Normativa | Norma interna | Norma interna |
Imballaggio | Custodia rigida | Custodia rigida |
Metrologia | analogico | analogico |
Tipo di prodotto | Micrometro con becchi per interni | Micrometro con becchi per interni |