Micrometri di profondità digitali con uscita dati, Intervallo di misurazione: 0-150mm

Codice art.: 425400 0-150
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • CHF 5.90 /pz.
    Nota:

    Nota: la leggibilità della dimensione del carattere può essere influenzata dal numero di caratteri.

    Consegna in 1-2 settimane
  • CHF 172.50 /pz.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Intervallo di misurazione (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Normativa: Norma interna
  • Interfaccia: Porta USB; Interfaccia Digimatic
  • Imballaggio: Custodia rigida

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Normativa Norma interna
Campo di misura 0 mm - 150 mm
Lettura 0,001 mm
⌀ Punta di misura 4 mm
Interfaccia Porta USB; Interfaccia Digimatic
Metrologia digitale
Lunghezza base di appoggio 100 mm
Numero aste di misura 6
Imballaggio Custodia rigida
Alimentazione Funzionamento a batteria
Numero di batterie contenute 1
n. art. batterie / accumulatori in dotazione 081560 357
Tipo di prodotto Micrometri di profondità

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 425400 0-150
EAN / GTIN 4946368695846
Codice del produttore 329-250-30

Descrizione

Esecuzione:

Display digitale (con cifre alte 7,5 mm) per consentire una lettura rapida e senza errori. Lettura supplementare mediante nonio.
Per ottenere le diverse profondità di misura vengono utilizzate le aste di riscontro intercambiabili con incrementi di 25 mm. Stelo interamente temprato e rettificato. Ponte d’appoggio in acciaio temprato con superficie di contatto lappata e micrometro in esecuzione cromata opaca. Con tacche e cifre incise in nero per facilitare la lettura. Forza di misura costante grazie alla frizione integrata.

Esecuzione - immagine:

Tasto HOLD:
Premendo questo pulsante è possibile memorizzare il valore misurato. (per esempio in caso di posizioni di misura scomode).
ZERO / ABS:
azzeramento in qualsiasi posizione: Se si ripreme il tasto viene visualizzata di nuovo la misura assoluta.
Tasto Preset:
per regolare lo “zero”. L'impostazione rimane in memoria anche dopo lo spegnimento del display.

Fornitura:

Incluse punte di misura e 1 batteria n. art. 081560 Dim. 357.

Accessori speciali:

Cavo per la trasmissione dati n. art. 497445.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello