Banco di misura per lunghezze di piccole dimensioni Precimar SM60-V

Codice art.: 424920 SM60-V
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Corsa supporto mobile 25 mm
Pianparallelismo delle superfici di misura 1 µm
Forza di misura 5 N
⌀ Superficie di contatto 6 mm
Metrologia analogico
Tipo di prodotto Forcella con comparatore ad alta sensibilità
Peso 9 kg

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 424920 SM60-V
EAN / GTIN 2050002079496

Descrizione

Esecuzione:

Banco di misura per lunghezze di piccole dimensioni per effettuare misurazioni rapide e precise nella produzione. Banco d’appoggio con regolazione continua dell’altezza (⌀ 60 mm). Lo strumento di misura utilizzato viene protetto mediante il giunto incorporato. Superfici di contatto temprate. Utilizzabile con tutti i comparatori con gambo d’attacco da 8 mm (disponibili su richiesta).
Tastatori intercambiabili.

Fornitura:

Senza comparatore ad alta sensibilità o comparatore normale.
Incluse punte di contatto piatte in metallo duro ⌀ 3,5 mm.

Accessori speciali:

Comparatore n. art. 434314 Dim. 25; 434318 Dim. 25; 434320 Dim. 25; 434324 Dim. 25; 434656 Dim. 25; 434655 Dim. 25; strumento di misura lineare compatto n. art. 434707 Dim. 1200; tastatore induttivo n. art. 434760 Dim. 2004M
Altre punte di contatto su richiesta.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello