Calibro a forcella con comparatore ad alta sensibilità 50-100 mm

Codice art.: 424900 50-100
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • CHF 5.90 /pz.
    Nota:

    Nota: la leggibilità della dimensione del carattere può essere influenzata dal numero di caratteri.

    Consegna in 1-2 settimane
  • CHF 65.20 /pz.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Intervallo di misurazione (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Normativa: Norma interna
  • Imballaggio: Custodia rigida

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Normativa Norma interna
Campo di misura 50 mm - 100 mm
Pianparallelismo delle superfici di misura 2 µm
Planarità delle superfici di misura 0,2 µm
Corsa del tastatore 2,5 mm
Forza di misura 7,5 N
⌀ Superficie di contatto 10 mm
Metrologia analogico
Imballaggio Custodia rigida
Tipo di prodotto Forcella con comparatore ad alta sensibilità

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 424900 50-100
EAN / GTIN 4059192017613
Codice del produttore 4450002

Descrizione

Esecuzione:

Arco robusto in acciaio forgiato con isolamento termico. Incudine e controasta in acciaio inox temprato. Incudine retrattile montata su molle per l’inserimento del pezzo. Controasta regolabile mediante cremagliera zigrinata. Azzeramento mediante blocchetti di riscontro. Fermo regolabile per il centraggio del pezzo. Forza di misura costante grazie alla molla integrata. Utilizzabile con tutti i comparatori (non compresi nel prezzo) con gambo d’attacco da 8 mm. Si consigliano i comparatori ad alta sensibilità n. art. 434674 Dim. 25/0,5 e 50/1. Gli errori di tolleranza del pezzo sono leggibili in cifre sul visualizzatore.
Superfici di contatto con riporto in metallo duro. Per misurare particolari cilindrici come alberi, perni e codoli. Per la misura di lunghezze e spessori.

Fornitura:

Senza comparatore ad alta sensibilità, inclusa custodia di legno.

Accessori speciali:

Aste di regolazione, comparatori ad alta sensibilità n. art. 434674. Supporto in ghisa, supporto per strumento di misura modello Fk per la trasmissione del movimento di sollevamento nell’asse di misurazione, tastatori.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello