{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Limite di errore | ±1 µm | |
⌀ Filo | 0,62 mm | |
Per filettatura | M6 | |
Per passo della filettatura P | 1 | |
Asta di riscontro M a norma DIN 13 foglio 1 | 6,346 mm | |
Imballaggio | Custodia rigida | |
Tipo di prodotto | Filo di misura per filettature | |
Per ⌀ stelo | 6,35 mm; 6,5 mm; 6,8 mm; 7,5 mm; 8 mm |
Codice articolo | 422490 0,620 | |
EAN / GTIN | 2050001063526 |