{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Norma | Norma interna | |
Lettura | 0,001 mm | |
Lettura | 0,0001 pollici | |
Scostamento di misura E MPE | ± 4 µm | |
Parallelismo delle superfici di contatto | 4 µm | |
Metrologia | digitale | |
Imballaggio | Custodia rigida | |
Risoluzione | mm/pollici | |
Scala tamburo graduato | 1/50 | |
⌀ Piattello | 20 mm | |
Alimentazione | Funzionamento a batteria | |
Numero di batterie contenute | 1 | |
Tipo di batteria | Batteria a pastiglia | |
n. art. batterie / accumulatori in dotazione | 081560 CR2032 | |
Tipo di prodotto | Micrometro |
Codice articolo | 421729 0-25 | |
EAN / GTIN | 4062406063269 | |
Codice del produttore | 421729 0-25 | |
Produttore | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |