{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Normativa | DIN 863 | |
Lettura | 0,001 mm | |
Lettura | 0,0001 pollici | |
Grado di protezione IP | IP 54 | |
Metrologia | digitale | |
Imballaggio | Custodia rigida | |
Risoluzione | mm/pollici | |
Limite di errore | 4 µm | |
Scala tamburo graduato | 1/50 | |
Alimentazione | Funzionamento a batteria | |
Numero di batterie contenute | 1 | |
Tipo di batteria | Batteria a pastiglia | |
n. art. batterie / accumulatori in dotazione | 081560 CR2032 | |
Tipo di prodotto | Micrometro |
Codice articolo | 421727 0-25 | |
EAN / GTIN | 4062406063252 | |
Codice del produttore | 421727 0-25 |