Coppia di inserti per micrometri da filetti 0,6-0,9 mm

Codice art.: 421652 0,6-0,9
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • CHF 5.90 /pz.
    Nota:

    Nota: la leggibilità della dimensione del carattere può essere influenzata dal numero di caratteri.

    Consegna in 1-2 settimane
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Passo (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Passo 0,6 mm - 0,9 mm
Tipo di prodotto Tastatore

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 421652 0,6-0,9
EAN / GTIN 4946368016023
Codice del produttore 126-802

Descrizione

Esecuzione:

Con fianchi ad angolo di 60° per la misurazione di più passi con una sola coppia di punte di contatto. Per filettatura metrica e UN.

Per:

Micrometri per filetti n. art. 421650 e 422340.

Nota:

Punte di contatto per filettature Whitworth su richiesta.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello