{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Norma | DIN 863 | |
Intervallo di misurazione | 0 mm - 25 mm | |
Interfaccia | Interfaccia Digimatic; Interfaccia Digimatic | |
Grado di protezione IP | IP 65 | |
Metrologia | digitale | |
Imballaggio | Custodia rigida | |
Alimentazione | Funzionamento a batteria | |
Numero di batterie contenute | 1 | |
n. art. batterie / accumulatori in dotazione | 081560 357 | |
Tipo di prodotto | Micrometro |
Codice articolo | 421650 0-25 | |
EAN / GTIN | 4946368695761 | |
Codice del produttore | 326-251-30 |