Micrometri digitali HCT IP67 e Bluetooth 25-50 mm

Codice art.: 421575 25-50
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • CHF 12.00 /pz.
    Nota:

    Nota: la leggibilità della dimensione del carattere può essere influenzata dal numero di caratteri.

    Consegna in 1-2 settimane
  • CHF 79.00 /pz.
  • CHF 69.60 /pz.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Intervallo di misurazione (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Norma: Norma interna
  • Risoluzione: mm/pollici
  • Interfaccia: Interfaccia Bluetooth
  • Grado di protezione IP: IP 67
  • Imballaggio: Custodia rigida

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie HCT
Norma Norma interna
Intervallo di misurazione 25 mm - 50 mm
Lettura 0,001 mm
Lettura 0,0005 pollici
Risoluzione mm/pollici
Limite di errore 2 µm
⌀ Stelo 6,5 mm
Passo vite angolare 1 mm
Interfaccia Interfaccia Bluetooth
Grado di protezione IP IP 67
Esecuzione stelo temprati e rettificati
Altezza cifre display LCD 12 mm
Commutazione da misura relativa ad assoluta si
Metrologia digitale
Esecuzione superficie di contatto con denti riportati in HM
Numero di aste di regolazione 1
Imballaggio Custodia rigida
Applicazione radio HID (Human Interface Device); HCT Mobile App; HCT App Windows
Alimentazione Funzionamento a batteria
Numero di batterie contenute 1
Tipo di batteria Batteria a pastiglia
n. art. batterie / accumulatori in dotazione 081560 CR2032
Tipo di prodotto Micrometro

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 421575 25-50
EAN / GTIN 4067263036661
Codice del produttore 421575 25-50

Descrizione

Esecuzione:

Innovativo micrometro IP67 HCT con Bluetooth 5.0 e cifre da 12 mm su display nitido. Durata della batteria molto elevata grazie al sistema di misura moderno ed efficiente in termini energetici. Lo spegnimento automatico permette di aumentare sensibilmente la durata di vita della batteria. Pratica funzione HOLD per bloccare il valore di misura per una lettura sicura. Stelo temprato e rettificato. Superfici di contatto in metallo duro e smussate. Frizione avanzata con regolazione rapida. Arco in acciaio verniciato con isolamento termico. Commutazione da misura relativa ad assoluta. Azzeramento in qualsiasi posizione.
Compatibile con la app mobile opzionale HCT (Hoffmann Group Connected Tools) - disponibile gratuitamente per Android e iOS - nonché la app HCT Windows (disponibile per Windows). Utilizzabile anche tramite Human Interface Device (HID).

Funzione:

IP67: protezione contro l’immersione temporanea in acqua e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Fornitura:

Inclusa 1 batteria n. art. 081560 Dim. CR 2032.
1 asta di regolazione

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello