Micrometri digitali 25-50 mm

Codice art.: 421571 25-50
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • CHF 5.90 /pz.
    Nota:

    Nota: la leggibilità della dimensione del carattere può essere influenzata dal numero di caratteri.

    Consegna in 1-2 settimane
  • CHF 40.40 /pz.
  • CHF 74.10 /pz.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Campo di misura (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Normativa: Norma interna
  • Grado di protezione IP: IP 65
  • Imballaggio: Custodia rigida

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Normativa Norma interna
Campo di misura 25 mm - 50 mm
Lettura 0,001 mm
Limite di errore 2 µm
⌀ Stelo 6,35 mm
Passo vite angolare 2 mm
Grado di protezione IP IP 65
Metrologia digitale
Imballaggio Custodia rigida
Alimentazione Funzionamento a batteria
Numero di batterie contenute 1
n. art. batterie / accumulatori in dotazione 081560 357
Tipo di prodotto Micrometro

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 421571 25-50
EAN / GTIN 4946368716695
Codice del produttore 293-146-30

Descrizione

Esecuzione:

Limiti di errore più precisi dei requisiti della norma DIN 863. Display LCD di dimensioni molto grandi (7,5 mm). “Function Lock” per impedire lo spostamento accidentale del punto zero. Frizione combinata (limitazione di coppia nel tamburo e nella regolazione rapida) per utilizzo con una sola mano nel supporto.

Vantaggi:

Riduzione del tempo di misura fino al 40% grazie al passo della vite di 2 mm.

Funzione:

IP65: protezione contro i getti d’acqua da ogni direzione e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Fornitura:

Inclusa 1 batteria n. art. 081560 Dim. 357. A partire da Dim. 25–50, 1 asta di regolazione.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello