{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Normativa | DIN 863 | |
Campo di misura | 150 mm - 300 mm | |
Lettura | 0,001 mm | |
⌀ Stelo | 6,35 mm | |
Passo vite angolare | 0,5 mm | |
Campo di misura degli steli | 25 mm | |
⌀ Tamburo graduato | 18 mm | |
Interfaccia | Interfaccia Digimatic; Interfaccia Digimatic | |
Grado di protezione IP | IP 65 | |
Metrologia | digitale | |
Peso | 1,88 kg | |
Numero di aste di regolazione | 6 | |
Imballaggio | Custodia rigida | |
Alimentazione | Funzionamento a batteria | |
Numero di batterie contenute | 1 | |
n. art. batterie / accumulatori in dotazione | 081560 357 | |
Tipo di prodotto | Micrometro |
Codice articolo | 421558 150-300 | |
EAN / GTIN | 4946368695891 | |
Codice del produttore | 340-252-30 |