{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Normativa | Norma interna | |
Campo di misura | 0 mm - 50 mm | |
Interfaccia | Porta USB; Interfaccia Digimatic | |
Grado di protezione IP | IP 65 | |
Metrologia | digitale | |
Numero di micrometri | 2 | |
Numero di aste di regolazione | 1 | |
Imballaggio | Custodia rigida | |
Alimentazione | Funzionamento a batteria | |
Tipo di prodotto | Micrometro |
Codice articolo | 421555 0-50 | |
EAN / GTIN | 4946368673226 | |
Codice del produttore | 293-966-30 |