Micrometro digitale IP65 con uscita dati e tamburo con frizione 0-25 mm

Codice art.: 421527 0-25
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • CHF 12.00 /pz.
    Nota:

    Nota: la leggibilità della dimensione del carattere può essere influenzata dal numero di caratteri.

    Consegna in 1-2 settimane
  • CHF 38.30 /pz.
  • CHF 51.00 /pz.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Intervallo di misurazione (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Norma: Norma interna
  • Interfaccia: Interfaccia USB; Porta USB
  • Grado di protezione IP: IP 65
  • Imballaggio: Custodia rigida

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Norma Norma interna
    Intervallo di misurazione 0 mm - 25 mm
    Lettura 0,001 mm
    Limite di errore 2 µm
    ⌀ Stelo 6,35 mm
    Passo vite angolare 0,5 mm
    Interfaccia Interfaccia USB; Porta USB
    Grado di protezione IP IP 65
    Metrologia digitale
    Imballaggio Custodia rigida
    Alimentazione Funzionamento a batteria
    Numero di batterie contenute 1
    n. art. batterie / accumulatori in dotazione 081560 357
    Tipo di prodotto Micrometro

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 421527 0-25
    EAN / GTIN 4946368672861
    Codice del produttore 293-234-30

    Descrizione

    Esecuzione:

    Limiti di errore più precisi dei requisiti della norma DIN 863.
    Display LCD di dimensioni molto grandi (7,5 mm) per lettura rapida e senza errori, blocco tastiera.
    Superfici di contatto in metallo duro.
    Esecuzione antiurto.
    Stelo temprato e rettificato.
    Dotato di tamburo con frizione.

    Funzione:

    IP65: protezione contro i getti d’acqua da ogni direzione e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa contro il contatto.

    Fornitura:

    Inclusa 1 batteria n. art. 081560 Dim. 357, 1 asta di regolazione da Dim. 25−50.

    Accessori speciali:

    n. art. 421525 e 421527, cavo per la trasmissione dati n. art. 497445.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello