Micrometri digitali con tastatori intercambiabili i-wi 0-25 mm

Codice art.: 421323 0-25
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • CHF 51.00 /pz.
  • CHF 38.30 /pz.
  • CHF 12.00 /pz.
    Nota:

    Nota: la leggibilità della dimensione del carattere può essere influenzata dal numero di caratteri.

    Consegna in 1-2 settimane
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Campo di misura (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Norma: DIN 863
  • Risoluzione: mm / pollici
  • Interfaccia: Sistema radio i-wi MAHR
  • Grado di protezione IP: IP 65
  • Memorizzazione dei valori di misura: Sistema Reference Lock MAHR

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Norma DIN 863
    Intervallo di misurazione 0 mm - 25 mm
    Lettura 0,001 mm
    Lettura 0,0001 pollici
    Risoluzione mm / pollici
    Limite di errore 4 µm
    ⌀ Stelo 6,5 mm
    Passo vite angolare 5 mm
    Interfaccia Sistema radio i-wi MAHR
    Grado di protezione IP IP 65
    Altezza cifre display LCD 10 mm
    Memorizzazione dei valori di misura Sistema Reference Lock MAHR
    Metrologia digitale
    Numero di punte di contatto 6
    Imballaggio Custodia rigida
    Applicazione radio Software del produttore
    Alimentazione Funzionamento a batteria
    Numero di batterie contenute 1
    n. art. batterie / accumulatori in dotazione 081560 CR2032
    Tipo di prodotto Micrometro

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 421323 0-25
    EAN / GTIN 4059192063719
    Codice del produttore 4157150

    Descrizione

    Esecuzione:

    Micrometri con mandrino non rotante e tastatori intercambiabili a cambio rapido. Il passo vite di 5 mm per giro riduce i tempi di regolazione. Cifre da 10 mm su display nitido. Pratica funzione HOLD per bloccare il valore di misura per una lettura sicura. Commutazione da misura relativa ad assoluta. Azzeramento in qualsiasi posizione. Grazie a una comoda visualizzazione delle tolleranze con limiti di segnalazione supplementari, l’operatore è in grado di riconoscere se e come il pezzo si trova entro i limiti di tolleranza.
    Il sistema di misura REFERENCE memorizza e mantiene la posizione zero impostata, anche dopo una nuova accensione. La funzione Lock impedisce gli errori di misura causati dall’azionamento accidentale dei tasti di comando.

    Funzione:

    IP65: protezione contro i getti d’acqua da ogni direzione e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa contro il contatto.

    Fornitura:

    Inclusa 1x batteria n. art. 081560 Dim. CR2032.
    6 coppie di tastatori intercambiabili con:
    • Superfici di contatto piane con ⌀ di 6,5 mm.
    • Piattelli di misura con ⌀ di 11,3 mm.
    • Superfici di contatto ridotte con ⌀ di 2 mm.
    • Superfici di contatto bombate con ⌀ di 7 mm.
    • Taglienti 0,75×7 mm.
    • Cono 60° ⌀ 0,5 – 5,5 mm.

    Accessori speciali:

    Ricevitore radio i-wi n. art. 498912.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello