Asta di regolazione, Lunghezza complessiva: 1

Codice art.: 421150 1
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

Consegna in 3-4 giorni lavorativi

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza complessiva Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Norma: ISO 3611

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Norma ISO 3611
Lunghezza complessiva 1 mm
Tipo di prodotto Calibro di regolazione per micrometri

Identificazione e classificazione

Codice articolo 421150 1
copia
EAN / GTIN 4045197882530
copia
Codice del produttore 421150 1
copia
Produttore Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Aste di regolazione con superfici di contatto finemente lappate. Le aste di regolazione sono contrassegnate con la dimensione effettiva. La tolleranza di produzione è js2. Impugnatura e indicazione del valore nominale.

Uso:

Per l'impostazione dei micrometri e per operazioni generiche di controllo.

Nota:

Aste di regolazione fino a 78 pollici su richiesta.

Download & documenti

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello