Micrometro di precisione con campo dello stelo di 50 mm 50-100 mm

Codice art.: 420900 50-100
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • CHF 12.00 /pz.
    Nota:

    Nota: la leggibilità della dimensione del carattere può essere influenzata dal numero di caratteri.

    Consegna in 1-2 settimane
  • CHF 45.60 /pz.
  • CHF 51.00 /pz.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Intervallo di misurazione (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Norma: Norma interna
  • Scala tamburo graduato: 1/100
  • Imballaggio: Custodia rigida

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Norma Norma interna
    Intervallo di misurazione 50 mm - 100 mm
    Risoluzione 0,01 mm
    Scala tamburo graduato 1/100 mm
    Limite di errore 4 µm
    ⌀ Stelo 8 mm
    ⌀ Tamburo graduato 24 mm
    Metrologia analogico
    Imballaggio Custodia rigida
    Tipo di prodotto Micrometro

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 420900 50-100
    EAN / GTIN 4250099609196

    Descrizione

    Esecuzione:

    Robusto arco in ghisa sferoidale verniciato ad effetto martellato con protezione termica per le mani,dotatodi frizione e dispositivo di serraggio. Superfici di contatto in metallo duro, finemente lappate. Precisione migliore rispetto alla norma DIN 863.

    Vantaggi:

    50 mm di campo dello stelo, ideale per campi di misura maggiorati. Lettura diretta di 1/100mm sul tamburo di grandi dimensioni.

    Fornitura:

    Senza asta di regolazione.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello