{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Normativa | DIN 863 | |
Campo di misura | 75 mm - 100 mm | |
Risoluzione | 0,01 mm | |
Scala tamburo graduato | 1/50 mm | |
⌀ Stelo | 6,5 mm | |
⌀ Tamburo graduato | 20,5 mm | |
Frizione sensitiva | si | |
Metrologia | analogico | |
Imballaggio | Custodia rigida | |
Tipo di prodotto | Micrometro |
Codice articolo | 420430 75-100 | |
EAN / GTIN | 4062406237738 | |
Codice del produttore | 420430 75-100 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Micrometro, Intervallo di misurazione: 75-100mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
CHF 86.90
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
CHF 58.90
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF 116.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Risoluzione | 0,01 mm | 0,01 mm | 0,01 mm |
⌀ Tamburo graduato | 20,5 mm | 18 mm | 19 mm |
Normativa | DIN 863 | DIN 863 | DIN 863 |
⌀ Stelo | 6,5 mm | 6,5 mm | 6,5 mm |
Imballaggio | Custodia rigida | Custodia rigida | Custodia rigida |
Metrologia | analogico | analogico | analogico |
Tipo di prodotto | Micrometro | Micrometro | Micrometro |