{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Norma | DIN 863 | |
Intervallo di misurazione | 0 mm - 25 mm | |
Risoluzione | 0,01 mm | |
Scala tamburo graduato | 1/50 mm | |
Limite di errore | 2 µm | |
⌀ Stelo | 6,5 mm | |
⌀ Tamburo graduato | 18 mm | |
Metrologia | analogico | |
Imballaggio | Custodia rigida | |
Tipo di prodotto | Micrometro |
Codice articolo | 420200 0-25 | |
EAN / GTIN | 4045197203762 | |
Codice del produttore | 420200 0-25 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Micrometro 0-25 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
143 pezzi in magazzino
CHF 27.40
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
71 pezzi in magazzino
CHF 55.90
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF 40.20
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Risoluzione | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
Intervallo di misurazione | 0 ;25 | 0 ;25 | 0 ;25 |
⌀ Tamburo graduato | 18 | 19 | 20,5 |
Scala tamburo graduato | 1/50 | 1/50 | 1/50 |
Norma | DIN 863 | DIN 863 | DIN 863 |
Imballaggio | Custodia rigida | Custodia rigida | Custodia rigida |
Tipo di prodotto | Micrometro | Micrometro | Micrometro |