Calibro di profondità digitale 800 mm

Codice art.: 418802 800
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • CHF 12.00 /pz.
    Nota:

    Nota: la leggibilità della dimensione del carattere può essere influenzata dal numero di caratteri.

    Consegna in 1-2 settimane
  • CHF 94.00 /pz.
  • CHF 83.00 /pz.
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Seleziona la variante e la quantità

Intervallo di misurazione (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Norma: Norma interna
  • Risoluzione: mm / pollici
  • Certificato di collaudo: Certificato di collaudo del produttore
  • Imballaggio: Custodia rigida

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Norma Norma interna
Intervallo di misurazione 0 mm - 800 mm
Risoluzione 0,01 mm
Risoluzione 0,0005 pollici
Risoluzione mm / pollici
Limite di errore 0,06 mm
Metrologia digitale
Sezione trasversale del corsoio 23,5 × 9 mm
Certificato di collaudo Certificato di collaudo del produttore
Imballaggio Custodia rigida
Alimentazione Funzionamento a batteria
Numero di batterie contenute 1
n. art. batterie / accumulatori in dotazione 081560 LR44
Tipo di prodotto Calibro di profondità

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 418802 800
EAN / GTIN 4045197529107
Codice del produttore 418802 800

Descrizione

Esecuzione:

Display digitale di facile lettura. Proprietà di scorrimento ottimale grazie alla guida prismatica doppia. Ponte di appoggio in alluminio con rivestimento duro con due fori sfalsati di 90° (M2,5) per l’alloggiamento delle punte di contatto.

Fornitura:

Inclusi tastatore n. art. 434900 Dim. 2, 3, ponti di appoggio (150, 300 e 450 mm), 1 batteria n. art. 081560 Dim. LR44 e certificato di collaudo.

Accessori speciali:

Tutte le punte tastatrici di ricambio e speciali n. art. 434900434915 con filettatura M2,5.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello