{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Norma | ISO 13385 | |
Intervallo di misurazione | 0 mm - 200 mm | |
Risoluzione | 0,01 mm | |
Risoluzione | 0,0005 pollici | |
Risoluzione | mm / Inch | |
Scostamento di misura E MPE | ±0,03 mm | |
Interfaccia | Interfaccia RS232C; Porta USB; Interfaccia Digimatic | |
Grado di protezione IP | IP 67 | |
Memorizzazione dei valori di misura | Sistema Reference Lock MAHR | |
Metrologia | digitale | |
Materiale | Acciaio legato, INOX | |
Lunghezza base di appoggio | 100 mm | |
Sezione trasversale del corsoio | 11,5 × 3,6 mm | |
Imballaggio | Custodia rigida | |
Alimentazione | Funzionamento a batteria | |
Numero di batterie contenute | 1 | |
n. art. batterie / accumulatori in dotazione | 081560 CR2032 | |
Tipo di prodotto | Calibro di profondità per scanalature |
Codice articolo | 418753 200 | |
EAN / GTIN | 4059192057343 | |
Codice del produttore | 4126523 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
![]() ![]() Calibro di profondità digitale per scanalature IP 67 200 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
7 pezzi in magazzino
CHF 697.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino
CHF 501.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Risoluzione | mm / Inch | mm/pollici |
Numero di batterie contenute | 1 | 1 |
Alimentazione | Funzionamento a batteria | Funzionamento a batteria |
Intervallo di misurazione | 0 ;200 | 0 ;200 |
Norma | ISO 13385 | Norma interna |
Sezione trasversale del corsoio | 11,5 × 3,6 | 23,5 × 9 |
Tipo di prodotto | Calibro di profondità per scanalature | Calibro di profondità per scanalature |