{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Normativa | Norma interna | |
Campo di misura | 0 mm - 150 mm | |
Risoluzione | 0,01 mm | |
Lettura | 0,0005 pollici | |
Risoluzione | mm / pollici | |
Limite di errore | 0,02 mm | |
Interfaccia | Interfaccia RS232C; Porta USB | |
Grado di protezione IP | IP 67 | |
Altezza cifre display LCD | 8 mm | |
Metrologia | digitale | |
Materiale | Acciaio legato, INOX | |
Tutti i componenti | temprate | |
Lunghezza base di appoggio | 100 mm | |
Sezione trasversale del corsoio | 12×4 mm | |
Imballaggio | Custodia rigida | |
Alimentazione | Funzionamento a batteria | |
Numero di batterie contenute | 1 | |
n. art. batterie / accumulatori in dotazione | 081560 CR2032 | |
Tipo di prodotto | Calibro di profondità |
Codice articolo | 418746 150 | |
EAN / GTIN | 2050001949684 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||||
---|---|---|---|---|---|
Calibro di profondità digitale IP 67 con uscita dati, Campo di misura: 150mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 600.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
9 pezzi in magazzino
203.50 CHF
CHF 151.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
7 pezzi in magazzino
429.50 CHF
CHF 343.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino
CHF 445.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino
CHF 246.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Tutti i componenti | temprate | temprate | temprate | temprate | temprate |
Lunghezza base di appoggio | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Alimentazione | Funzionamento a batteria | Funzionamento a batteria | Funzionamento a batteria | Funzionamento a batteria | Funzionamento a batteria |
Normativa | Norma interna | ISO 13385 | ISO 13385 | ISO 13385 | ISO 13385 |
Sezione trasversale del corsoio | 12×4 mm | 16×4 mm | 16×3,5 mm | 16×3,5 mm | 16×4 mm |
Imballaggio | Custodia rigida | Custodia rigida | Custodia rigida | Custodia rigida | Custodia rigida |
Materiale | Acciaio legato, INOX | Acciaio legato, INOX | Acciaio legato, INOX | Acciaio legato, INOX | Acciaio legato, INOX |