{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Normativa | ISO 13385 | |
Campo di misura | 0 mm - 1.000 mm | |
Risoluzione | 0,01 mm | |
Scostamento di misura E MPE | ±0,07 mm | |
Interfaccia | Interfaccia USB; Interfaccia Digimatic | |
Memorizzazione dei valori di misura | impostazione unica del punto zero | |
Metrologia | digitale | |
Materiale | Acciaio inossidabile, INOX | |
Tutti i componenti | temprate | |
Lunghezza base di appoggio | 250 mm | |
Sezione trasversale del corsoio | 20×6 mm | |
Imballaggio | Astuccio | |
Alimentazione | Funzionamento a batteria | |
Numero di batterie contenute | 1 | |
n. art. batterie / accumulatori in dotazione | 081560 357 | |
Tipo di prodotto | Calibro di profondità |
Codice articolo | 418710 1000 | |
EAN / GTIN | 4946368377094 | |
Codice del produttore | 571-207-10 |