{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Normativa | ISO 13385 | |
Campo di misura | 0 mm - 500 mm | |
Risoluzione | 0,01 mm | |
Risoluzione | 0,0005 pollici | |
Risoluzione | mm/pollici | |
Scostamento di misura E MPE | ±0,05 mm | |
Interfaccia | Interfaccia RS232C; Interfaccia USB; Porta USB | |
Grado di protezione IP | IP 67 | |
Altezza cifre display LCD | 8,5 mm | |
Memorizzazione dei valori di misura | Sistema Reference Lock MAHR | |
Metrologia | digitale | |
Materiale | Acciaio legato, INOX | |
Tutti i componenti | temprato | |
Lunghezza base di appoggio | 150 mm | |
Sezione trasversale del corsoio | 12×3,5 mm | |
Imballaggio | astuccio | |
Alimentazione | Funzionamento a batteria | |
Numero di batterie contenute | 1 | |
n. art. batterie / accumulatori in dotazione | 081560 CR2032 | |
Tipo di prodotto | Calibro di profondità |
Codice articolo | 418704 500 | |
EAN / GTIN | 4059192064716 |