{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Normativa | ISO 13385 | |
Campo di misura | 0 mm - 500 mm | |
Risoluzione | 0,01 mm | |
Risoluzione | 0,0005 pollici | |
Risoluzione | mm / pollici | |
Scostamento di misura E MPE | ±0,05 mm | |
Interfaccia | Sistema radio i-wi MAHR | |
Grado di protezione IP | IP 67 | |
Altezza cifre display LCD | 11 mm | |
Memorizzazione dei valori di misura | Sistema Reference Lock MAHR | |
Durata batterie | 26.000 h | |
Metrologia | digitale | |
Materiale | Acciaio legato, INOX | |
Tutti i componenti | temprate | |
Lunghezza base di appoggio | 150 mm | |
Sezione trasversale del corsoio | 16×4 mm | |
Applicazione radio | Software del produttore | |
Imballaggio | Custodia rigida | |
Alimentazione | Funzionamento a batteria | |
Numero di batterie contenute | 1 | |
n. art. batterie / accumulatori in dotazione | 081560 CR2032 | |
Tipo di prodotto | Calibro di profondità |
Codice articolo | 418703 500 | |
Codice del produttore | 4126757 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
![]() ![]() Calibro di profondità digitale IP 67 con i-wi 500 mm
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino
CHF 802.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
CHF 596.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Risoluzione | mm / pollici | mm / pollici |
Numero di batterie contenute | 1 | 1 |
Normativa | ISO 13385 | Norma interna |
Sezione trasversale del corsoio | 16×4 mm | 23,5 × 9 mm |
Metrologia | digitale | digitale |
n. art. batterie / accumulatori in dotazione | 081560 CR2032 | 081560 LR44 |
Tipo di prodotto | Calibro di profondità | Calibro di profondità |