Calibro di profondità a doppio gancio 300 mm

Codice art.: 418520 300
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • CHF 12.00 /pz.
    Nota:

    Nota: la leggibilità della dimensione del carattere può essere influenzata dal numero di caratteri.

    Consegna in 1-2 settimane
  • CHF 30.00 /pz.
  • CHF 35.00 /pz.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Intervallo di misurazione (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Norma: ISO 13385
  • Materiale: Acciaio legato, INOX
  • Tutti i componenti: temprate
  • Imballaggio: Astuccio

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Norma ISO 13385
Intervallo di misurazione 0 mm - 300 mm
Risoluzione 1/20 mm
Lunghezza nonio 39 mm
Scostamento di misura E MPE ±0,08 mm
Dimensione gancio a 23 mm
Metrologia analogico
Materiale Acciaio legato, INOX
Tutti i componenti temprate
Lunghezza base di appoggio 100 mm
Sezione trasversale del corsoio 10×3 mm
Imballaggio Astuccio
Tipo di prodotto Calibro di profondità

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 418520 300
EAN / GTIN 4045197203748
Codice del produttore 418520 300

Descrizione

Esecuzione:

Corsoio e nonio in esecuzione cromata opaca, con graduazione incisa di facile lettura. Superfici di contatto finemente rettificate.

Uso:

Calibro universale per misurazioni di profondità, distanze, cave, intagli − in particolare per fori. Fare attenzione alla misura a.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello