Calibro di profondità, Intervallo di misurazione: 200mm

Codice art.: 418300 200
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • CHF 5.90 /pz.
    Nota:

    Nota: la leggibilità della dimensione del carattere può essere influenzata dal numero di caratteri.

    Consegna in 1-2 settimane
  • CHF 12.55 /pz.
  • CHF 22.55 /pz.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
7 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Intervallo di misurazione (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Normativa: ISO 13385
  • Materiale: Acciaio legato, INOX
  • Tutti i componenti: temprate
  • Imballaggio: Astuccio

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Normativa ISO 13385
Campo di misura 0 mm - 200 mm
Risoluzione 1/20 mm
Lunghezza nonio 39 mm
Scostamento di misura E MPE ±0,05 mm
Metrologia analogico
Materiale Acciaio legato, INOX
Tutti i componenti temprate
Lunghezza base di appoggio 100 mm
Sezione trasversale del corsoio 11×4 mm
Imballaggio Astuccio
Tipo di prodotto Calibro di profondità

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 418300 200
EAN / GTIN 4045197203649
Codice del produttore 418300 200

Descrizione

Esecuzione:

Corsoio e nonio cromati opachi. Nonio regolabile. Graduazione di facile lettura. Superfici di contatto e di appoggio finemente lappate. Con l’aiuto di ponti di appoggio supplementari (n. art. 418744), è possibile aumentare la lunghezza del ponte di base.

Accessori speciali:

Ponti di appoggio supplementari n. art. 418744 (180 − 320 mm).

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello