{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Normativa | Norma interna | |
Campo di misura | 4 mm - 40 mm | |
Lettura | 0,05 mm | |
Risoluzione | mm / pollici | |
Risoluzione | 1/20 mm | |
Risoluzione | 1/1000 pollici | |
Limite di errore | 0,05 mm | |
Metrologia | analogico | |
Materiale | Acciaio legato, INOX | |
Tutti i componenti | temprate | |
Imballaggio | Astuccio | |
Tipo di prodotto | Calibro a corsoio a 3 o 5 punte |
Codice articolo | 417860 4-40 | |
EAN / GTIN | 4045197203526 | |
Codice del produttore | 417860 4-40 |