{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Normativa | ISO 13385 | |
Campo di misura | 0 mm - 300 mm | |
Lettura | 0,01 mm | |
Lettura | 0,0005 pollici | |
Risoluzione | mm / pollici | |
Scostamento di misura E MPE | ±0,04 mm | |
Lunghezza dei becchi | 90 mm | |
⌀ Misura aggiuntiva interna | 10 mm | |
Metrologia | digitale | |
Materiale | Acciaio legato, INOX | |
Tutti i componenti | temprate | |
Imballaggio | Custodia rigida | |
Alimentazione | Funzionamento a batteria | |
Numero di batterie contenute | 1 | |
n. art. batterie / accumulatori in dotazione | 081560 LR44 | |
Tipo di prodotto | Calibro a corsoio da officina |
Codice articolo | 415611 300 | |
EAN / GTIN | 4045197301444 | |
Codice del produttore | 415611 300 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Calibro a corsoio digitale con becchi di misura, Intervallo di misurazione: 300mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
6 pezzi in magazzino
CHF 267.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino
302.00 CHF
CHF 239.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Tutti i componenti | temprate | temprate |
⌀ Misura aggiuntiva interna | 10 mm | 10 mm |
Normativa | ISO 13385 | ISO 13385 |
Lunghezza dei becchi | 90 mm | 90 mm |
Materiale | Acciaio legato, INOX | Acciaio legato, INOX |
Metrologia | digitale | digitale |
Tipo di prodotto | Calibro a corsoio da officina | Calibro a corsoio da officina |