{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Norm | Norma interna | |
Messbereich | 0 mm - 200 mm | |
Lettura | 0,01 mm | |
Risoluzione | mm / pollici | |
Limite di errore | 0,03 mm | |
Interfaccia | Interfaccia Digimatic; Interfaccia RS232C; Porta USB; Sistema radio i-wi MAHR | |
Asta di profondità | angolare, 3,7×1,3 mm | |
Grado di protezione IP | IP 67 | |
Lunghezza dei becchi | 48 mm | |
Applicazione radio | Software del produttore | |
Memorizzazione dei valori di misura | Sistema Reference Lock MAHR | |
Metrologia | digitale | |
Materiale | Acciaio legato, INOX | |
Tutti i componenti | temprate | |
Imballaggio | Custodia rigida | |
Alimentazione | Funzionamento a batteria | |
Numero di batterie contenute | 1 | |
n. art. batterie / accumulatori in dotazione | 081560 CR2032 | |
Tipo di prodotto | Calibri a corsoio universali |
Codice articolo | 415552 200 | |
EAN / GTIN | 4059192057305 | |
Codice del produttore | 4118907 |