{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Normativa | ISO 13385 | |
Campo di misura | 0 mm - 2.000 mm | |
Lettura | 0,01 mm | |
Scostamento di misura E MPE | ±0,12 mm | |
Interfaccia | Porta USB; Interfaccia Digimatic | |
Grado di protezione IP | IP 66 | |
Lunghezza dei becchi | 150 mm | |
⌀ Misura aggiuntiva interna | 20 mm | |
Memorizzazione dei valori di misura | impostazione unica del punto zero | |
Metrologia | digitale | |
Peso | 2,56 kg | |
Imballaggio | Custodia rigida | |
Alimentazione | Funzionamento a batteria | |
Numero di batterie contenute | 1 | |
Tipo di batteria | SR44 | |
n. art. batterie / accumulatori in dotazione | 081560 357 | |
Tipo di prodotto | Calibro a corsoio da officina |
Codice articolo | 415400 2000 | |
EAN / GTIN | 2050001058010 | |
Codice del produttore | 552-306-10 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Calibro a corsoio digitale Carbon, Intervallo di misurazione: 2000mm
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino
CHF 2’646.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino
CHF 2’360.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero di batterie contenute | 1 | 1 |
Alimentazione | Funzionamento a batteria | Funzionamento a batteria |
Peso | 2,56 kg | 2,5 kg |
Normativa | ISO 13385 | Norma interna |
Lunghezza dei becchi | 150 mm | 150 mm |
Metrologia | digitale | digitale |
Tipo di prodotto | Calibro a corsoio da officina | Calibro a corsoio da officina |