{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Normativa | Norma interna | |
Lettura | 0,01 mm | |
Lettura | 0,0005 pollici | |
Risoluzione | mm/pollici | |
Limite di errore | 0,04 mm | |
Interfaccia | Porta USB | |
Grado di protezione IP | IP 67 | |
Lunghezza dei becchi | 150 mm | |
⌀ Misura aggiuntiva interna | 10 mm | |
Metrologia | digitale | |
Materiale | Acciaio legato, INOX | |
Tutti i componenti | temprate | |
Imballaggio | Custodia rigida | |
Alimentazione | Funzionamento a batteria | |
Numero di batterie contenute | 1 | |
n. art. batterie / accumulatori in dotazione | 081560 CR2032 | |
Tipo di prodotto | Calibro a corsoio da officina |
Codice articolo | 415366 1000 | |
EAN / GTIN | 2050001949660 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
![]() ![]() Calibro a corsoio digitale da officina IP67 senza becchi di misura 1000 mm
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino
CHF 2’060.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino
CHF 1’095.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Lettura | 0,0005 pollici | 0,0005 pollici |
Numero di batterie contenute | 1 | 1 |
⌀ Misura aggiuntiva interna | 10 mm | 10 mm |
Lunghezza dei becchi | 150 mm | 90 mm |
Materiale | Acciaio legato, INOX | ABS |
n. art. batterie / accumulatori in dotazione | 081560 CR2032 | 081560 CR2032 |
Tipo di prodotto | Calibro a corsoio da officina | Calibro a corsoio da officina |