Calibro a corsoio digitale da officina con coltelli posteriori 500 mm

Codice art.: 415350 500
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • CHF 12.00 /pz.
    Nota:

    Nota: la leggibilità della dimensione del carattere può essere influenzata dal numero di caratteri.

    Consegna in 1-2 settimane
  • CHF 60.00 /pz.
  • CHF 45.20 /pz.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Intervallo di misurazione (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Norma: ISO 13385
  • Interfaccia: Porta USB; Interfaccia Digimatic
  • Memorizzazione dei valori di misura: impostazione unica del punto zero
  • Materiale: Acciaio legato, INOX
  • Tutti i componenti: temprate

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Norma ISO 13385
    Intervallo di misurazione 0 mm - 500 mm
    Lettura 0,01 mm
    Scostamento di misura E MPE ±0,06 mm
    Interfaccia Porta USB; Interfaccia Digimatic
    Lunghezza dei becchi 150 mm
    ⌀ Misura aggiuntiva interna 20 mm
    Memorizzazione dei valori di misura impostazione unica del punto zero
    Metrologia digitale
    Materiale Acciaio legato, INOX
    Tutti i componenti temprate
    Imballaggio Custodia rigida
    Alimentazione Funzionamento a batteria
    Numero di batterie contenute 1
    n. art. batterie / accumulatori in dotazione 081560 357
    Tipo di prodotto Calibro a corsoio da officina

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 415350 500
    EAN / GTIN 4946368124827
    Codice del produttore 551-204-10

    Descrizione

    Esecuzione:

    La misura viene visualizzata attraverso cifre di facile lettura.

    Fornitura:

    Inclusa 1 batteria n. art. 081560 Dim. 357.

    Accessori speciali:

    Cavo per la trasmissione dati n. art. 497080 e 497100.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello