{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Norma | Norma interna | |
Intervallo di misurazione | 0 mm - 1.000 mm | |
Lettura | 0,01 mm | |
Lettura | 0,0005 pollici | |
Risoluzione | mm / pollici | |
Limite di errore | 0,06 mm | |
Interfaccia | Interfaccia RS232C; Interfaccia RS232C; Interfaccia Digimatic | |
Grado di protezione IP | IP 65 | |
Lunghezza dei becchi | 150 mm | |
⌀ Misura aggiuntiva interna | 20 mm | |
Memorizzazione dei valori di misura | Sistema Reference Lock MAHR | |
Metrologia | digitale | |
Materiale | Acciaio legato, INOX | |
Tutti i componenti | temprate | |
Imballaggio | Custodia rigida | |
Alimentazione | Funzionamento a batteria | |
Numero di batterie contenute | 1 | |
n. art. batterie / accumulatori in dotazione | 081560 CR2032 | |
Tipo di prodotto | Calibro a corsoio da officina |
Codice articolo | 415322 1000 | |
EAN / GTIN | 4059192002978 | |
Codice del produttore | 4112717 |