Calibro a corsoio digitale MarCal con coltelli posteriori 750 mm

Codice art.: 415320 750
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • CHF 12.00 /pz.
    Nota:

    Nota: la leggibilità della dimensione del carattere può essere influenzata dal numero di caratteri.

    Consegna in 1-2 settimane
  • CHF 83.00 /pz.
  • CHF 94.00 /pz.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Intervallo di misurazione (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Norma: Norma interna
  • Risoluzione: mm / pollici
  • Interfaccia: Interfaccia RS232C; Interfaccia RS232C; Interfaccia Digimatic
  • Grado di protezione IP: IP 65
  • Memorizzazione dei valori di misura: Sistema Reference Lock MAHR

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Norma Norma interna
Intervallo di misurazione 0 mm - 750 mm
Lettura 0,01 mm
Lettura 0,0005 pollici
Risoluzione mm / pollici
Limite di errore 0,05 mm
Interfaccia Interfaccia RS232C; Interfaccia RS232C; Interfaccia Digimatic
Grado di protezione IP IP 65
Lunghezza dei becchi 150 mm
⌀ Misura aggiuntiva interna 20 mm
Memorizzazione dei valori di misura Sistema Reference Lock MAHR
Metrologia digitale
Materiale Acciaio inossidabile, INOX
Tutti i componenti temprate
Imballaggio Custodia rigida
Alimentazione Funzionamento a batteria
Numero di batterie contenute 1
n. art. batterie / accumulatori in dotazione 081560 CR2032
Tipo di prodotto Calibro a corsoio da officina

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 415320 750
EAN / GTIN 4059192002947
Codice del produttore 4112714

Descrizione

Esecuzione:

Lettura diretta su ampio display digitale. Superfici di contatto finemente lappate. Il sistema di misura REFERENCE memorizza e mantiene la posizione zero impostata, anche dopo una nuova accensione. La funzione Lock impedisce gli errori di misura causati dall’azionamento accidentale dei tasti di comando.

Funzione:

IP65: protezione contro i getti d’acqua da ogni direzione e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Fornitura:

Inclusa 1 batteria n. art. 081560 Dim. CR2032.

Accessori speciali:

Cavo per la trasmissione dati n. art. 498940.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello