{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Norma | DIN 866 | |
Intervallo di misurazione | 60 mm - 960 mm | |
Lunghezza del nastro | 1.000 mm | |
Larghezza del nastro | 16 mm | |
Risoluzione | 0,1 mm | |
Materiale | Acciaio legato, INOX | |
Tipo di prodotto | Flessometro |
Codice articolo | 415198 1000 | |
EAN / GTIN | 2050001677037 | |
Codice del produttore | 62200076 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
![]() ![]() Flessometro lineare CJL-INOX 1000 mm
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino
CHF 276.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
7 pezzi in magazzino
CHF 12.30
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Risoluzione | 0,1 | |
Larghezza del nastro | 16 | 19 |
Lunghezza del nastro | 1.000 | 1.000 |
Intervallo di misurazione | 60 ;960 | |
Norma | DIN 866 | EG II |
Materiale | Acciaio legato, INOX | Acciaio legato, INOX |
Tipo di prodotto | Flessometro | Flessometro |