{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Norma | ISO 13385 | |
Intervallo di misurazione | 0 mm - 300 mm | |
Risoluzione | 1/50 mm | |
Risoluzione | 1/128 pollici | |
Graduazione nonio mm/pollici | si | |
Scostamento di misura E MPE | ±0,04 mm | |
Puntali di misura | si | |
Lunghezza dei becchi | 90 mm | |
⌀ Misura aggiuntiva interna | 10 mm | |
Metrologia | analogico | |
Materiale | Acciaio inossidabile, INOX | |
Imballaggio | Custodia rigida | |
Tipo di prodotto | Calibro a corsoio da officina |
Codice articolo | 415120 300 | |
EAN / GTIN | 4062406253776 |