{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Normativa | Norma interna | |
Campo di misura | 0 mm - 150 mm | |
Risoluzione | 0,1 mm | |
Lettura | 0,0156 pollici | |
Risoluzione | mm/pollici | |
Limite di errore | 0,1 mm | |
Asta di profondità | sì | |
Lunghezza dei becchi | 40 mm | |
Metrologia | analogico | |
Tipo di prodotto | Calibri a corsoio universali |
Codice articolo | 412832 150A | |
EAN / GTIN | 2050002053816 |