{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Normativa | Norma interna | |
Intervallo di misurazione | 0 mm - 150 mm | |
Lettura | 0,01 mm | |
Lettura | 0,0005 pollici | |
Risoluzione | mm/pollici | |
Limite di errore | 0,05 mm | |
Asta di profondità | si | |
Asta di profondità | piatto | |
Lunghezza dei becchi | 40 mm | |
Altezza cifre display LCD | 7,5 mm | |
Metrologia | digitale | |
Peso | 0,048 kg | |
Imballaggio | Custodia rigida | |
Alimentazione | Funzionamento a batteria | |
Numero di batterie contenute | 1 | |
n. art. batterie / accumulatori in dotazione | 081560 357 | |
Tipo di prodotto | Calibri a corsoio universali |
Codice articolo | 412830 150 |