{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Norm | ISO 13385 | |
Intervallo di misurazione | 0 mm - 150 mm | |
Lettura | 0,01 mm | |
Lettura | 0,0005 pollici | |
Risoluzione | mm/pollici | |
Scostamento di misura E MPE | ±0,03 mm | |
Anche per i mancini | si | |
Asta di profondità | si | |
Asta di profondità | angolare, 3,7×1,3 | |
Lunghezza dei becchi | 40 mm | |
Metrologia | digitale | |
Materiale | Acciaio inossidabile, INOX | |
Materiale corpo | Plastica | |
Tutti i componenti | temprata | |
Imballaggio | Custodia rigida | |
Alimentazione | Funzionamento a batteria | |
Numero di batterie contenute | 1 | |
n. art. batterie / accumulatori in dotazione | 081560 LR44 | |
Tipo di prodotto | Calibri a corsoio universali |
Codice articolo | 412812 150 | |
EAN / GTIN | 4045197422828 | |
Codice del produttore | 412812 150 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Calibro a corsoio digitale per mancini 150 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF 120.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
9 pezzi in magazzino
CHF 102.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF 364.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Alimentazione | Funzionamento a batteria | Funzionamento a batteria | Funzionamento a batteria |
Norm | ISO 13385 | ISO 13385 | ISO 13385 |
Lunghezza dei becchi | 40 | 40 | 40 |
Asta di profondità | si | si | si |
Imballaggio | Custodia rigida | Custodia rigida | Custodia rigida |
Metrologia | digitale | digitale | digitale |
Tipo di prodotto | Calibri a corsoio universali | Calibri a corsoio universali | Calibri a corsoio universali |