Calibro a corsoio digitale TWIN-CAL IP67 200 mm

Codice art.: 412786 200
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • CHF 12.00 /pz.
    Nota:

    Nota: la leggibilità della dimensione del carattere può essere influenzata dal numero di caratteri.

    Consegna in 1-2 settimane
  • CHF 35.00 /pz.
  • CHF 25.00 /pz.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
6 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Intervallo di misurazione (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Norma: ISO 13385
  • Risoluzione: mm / pollici
  • Asta di profondità: angolare, 3,7×1,3
  • Interfaccia: Porta USB; Interfaccia Digimatic; TESA Link Connector TLC
  • Grado di protezione IP: IP 67

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Norma ISO 13385
    Intervallo di misurazione 0 mm - 200 mm
    Lettura 0,01 mm
    Lettura 0,0005 pollici
    Risoluzione mm / pollici
    Scostamento di misura E MPE ±0,03 mm
    Asta di profondità si
    Asta di profondità angolare, 3,7×1,3
    Interfaccia Porta USB; Interfaccia Digimatic; TESA Link Connector TLC
    Grado di protezione IP IP 67
    Rullo di regolazione si
    Lunghezza dei becchi 50 mm
    Altezza cifre display LCD 11 mm
    Memorizzazione dei valori di misura impostazione unica del punto zero
    Commutazione in stand-by si
    Spegnimento automatico si
    Durata batterie 12000 h
    Metrologia digitale
    Materiale Acciaio inossidabile, INOX
    Tutti i componenti temprata
    Imballaggio Custodia rigida
    Alimentazione Funzionamento a batteria
    Numero di batterie contenute 1
    Tipo di batteria Batteria a pastiglia
    Dimensioni internazionali CR2032
    n. art. batterie / accumulatori in dotazione 081560 CR2032
    Tipo di prodotto Calibri a corsoio universali

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 412786 200
    EAN / GTIN 7630041106312
    Codice del produttore 00530322

    Descrizione

    Esecuzione:

    Display nitido di grandi dimensioni con altezza cifre 11 mm. Durata +12000 h, commutazione in stand-by dopo 10 minuti e spegnimento automatico dopo 2 h. Modo di misura ABS, collegamento TLC integrato per la trasmissione dati. Protezione totale contro i liquidi. Corpo con piastra di protezione in acciaio e interfaccia “Soft Touch”.
    Dotato di rullo di regolazione.

    Funzione:

    IP67: protezione contro l’immersione temporanea in acqua e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa contro il contatto.

    Uso:

    Misurazione di esterni, interni, gradini e profondità.

    Fornitura:

    Inclusa 1 batteria n. art. 081560 Dim. CR2032.

    Accessori speciali:

    Cavo per trasmissione dati n. art. 498918, radio n. art. 498921 Dim. BT.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Accessori

    Ricambi

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello