Calibro a corsoio digitale con becchi ribassati per controllo albero con asta di profondità tonda, Intervallo di misurazione: 150mm

Codice art.: 412772 150
Price per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • CHF 5.90 /pz.
    Nota:

    Nota: la leggibilità della dimensione del carattere può essere influenzata dal numero di caratteri.

    Consegna in 1-2 settimane
  • CHF 12.55 /pz.
  • CHF 22.55 /pz.
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Intervallo di misurazione (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Norma: Norma interna
  • Tutti i componenti: temprate
  • Materiale: Acciaio legato, INOX
  • Risoluzione: mm / pollici
  • Memorizzazione dei valori di misura: MAHR Reference-Lock-System

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lettura 0,01 mm
n. art. batterie / accumulatori in dotazione 081560 CR2032
Lettura 0,0005 pollici
Limite di errore 0,03 mm
Lunghezza dei becchi 40 mm
Norma Norma interna
Tutti i componenti temprate
Materiale Acciaio legato, INOX
Numero di batterie contenute 1
Alimentazione Funzionamento a batteria
Risoluzione mm / pollici
Applicazione radio Software del produttore
Memorizzazione dei valori di misura MAHR Reference-Lock-System
Interfaccia Sistema radio i-wi MAHR
Grado di protezione IP IP 67
Imballaggio Custodia rigida
Asta di profondità ⌀ 1,6
Campo di misura 150 mm
Metrologia digitale
Tipo di prodotto Calibri a corsoio universali

Identificazione e classificazione

Codice articolo 412772 150
EAN / GTIN 4059192057183
Codice del produttore 4103374
Produttore MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Descrizione

Esecuzione:

Display LCD molto ampio con altezza cifre 11 mm. Interfaccia dati wireless i-wi integrata. Resistente contro polvere e umidità. Il sistema di misura REFERENCE memorizza e mantiene la posizione zero impostata, anche dopo una nuova accensione. La funzione Lock impedisce gli errori di misura causati dall’azionamento accidentale dei tasti di comando. Durata della batteria circa 3 anni.

Funzione:

IP67: protezione contro l’immersione temporanea in acqua e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Fornitura:

Incl. 1 batteria n. art. 081560 Dim. CR2032.

Accessori speciali:

Ricevitore radio i-wi n. art. 498912.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello