{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Norma | ISO 13385 | |
Intervallo di misurazione | 0 mm - 200 mm | |
Lettura | 0,01 mm | |
Lettura | 0,0005 pollici | |
Risoluzione | mm/pollici | |
Scostamento di misura E MPE | ±0,03 mm | |
Asta di profondità | si | |
Asta di profondità | angolare, 3,7×1,3 | |
Interfaccia | Interfaccia USB; Interfaccia Digimatic; TESA Link Connector TLC | |
Rullo di regolazione | si | |
Lunghezza dei becchi | 50 mm | |
Altezza cifre display LCD | 11 mm | |
Memorizzazione dei valori di misura | impostazione unica del punto zero | |
Commutazione in stand-by | si | |
Spegnimento automatico | si | |
Durata batterie | 12000 h | |
Metrologia | digitale | |
Materiale | Acciaio inossidabile, INOX | |
Tutti i componenti | temprata | |
Imballaggio | Custodia rigida | |
Alimentazione | Funzionamento a batteria | |
Numero di batterie contenute | 1 | |
Tipo di batteria | Batteria a pastiglia | |
Dimensioni internazionali | CR2032 | |
n. art. batterie / accumulatori in dotazione | 081560 CR2032 | |
Tipo di prodotto | Calibri a corsoio universali |
Codice articolo | 412766 200 | |
EAN / GTIN | 7630041106152 | |
Codice del produttore | 00530095 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Calibro a corsoio digitale TESA TWIN-CAL 200 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino
CHF 208.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
19 pezzi in magazzino
CHF 128.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Tutti i componenti | temprata | temprate |
Numero di batterie contenute | 1 | 1 |
Spegnimento automatico | si | si |
Memorizzazione dei valori di misura | impostazione unica del punto zero | impostazione unica del punto zero |
Asta di profondità | si | si |
Metrologia | digitale | digitale |
Tipo di prodotto | Calibri a corsoio universali | Calibri a corsoio universali |