Calibro a corsoio da officina in esecuzione leggera 500 mm

Codice art.: 412750 500
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • CHF 12.00 /pz.
    Nota:

    Nota: la leggibilità della dimensione del carattere può essere influenzata dal numero di caratteri.

    Consegna in 1-2 settimane
  • CHF 60.00 /pz.
  • CHF 45.20 /pz.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Seleziona la variante e la quantità

Intervallo di misurazione (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Norma: Norma interna
  • Imballaggio: Custodia rigida

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Norma Norma interna
    Intervallo di misurazione 0 mm - 500 mm
    Risoluzione 0,02 mm
    Risoluzione 1/50 mm
    Limite di errore 0,05 mm
    Fissaggio Vite di bloccaggio superiore
    Esecuzione elementi di lettura cromata opaca
    Esecuzione superficie di contatto temprate
    Lunghezza dei becchi 150 mm
    ⌀ Misura aggiuntiva interna 20 mm
    Metrologia analogico
    Superficie anodizzata a tempra
    Peso 1,4 kg
    Imballaggio Custodia rigida
    Tipo di prodotto Calibro a corsoio da officina

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 412750 500
    EAN / GTIN 2050001060297
    Codice del produttore 4112301

    Descrizione

    Esecuzione:

    Calibro a corsoio da officina con struttura ultraleggera, punte di misura e guida prismatica.
    Lettura esente da errore di parallasse.
    Corsoio e calibro in alluminio. Peso ridotto del 50%. Antiusura e antigraffio grazie alla superficie anodizzata e temprata con durezza 1100 HV (simile alla ceramica).
    Becchi di misura e punte inossidabili, temprati e rettificati. Nonio con graduazione di facile lettura e scala per interni. Scorrimento facile e preciso del corsoio.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello